7067 08 17 Standard Drossel o. Rückschlagfunktion LF3000 8mm-R3/8
Legris Standard Drossel o. Rückschlagfunktion LF3000 8mm-R3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7067 08 17
Rubix:475418
Hersteller:7067 08 17
EAN:0820099322414

Produktdetails : 7067 08 17 Standard Drossel o. Rückschlagfunktion LF3000 8mm-R3/8
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT PTFE vorbeschichtetes Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Bidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 45
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,045
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT PTFE vorbeschichtetes Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Bidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 45
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,045
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Typ | 7067 |
| Anschlusstyp | r3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
226,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
