4890 13 13 Rückschlagventil, DN10, G1/4, Muffe / Muffe, VA

Legris 4890 – GLEICHLAUFEND, INNEN-INNEN, BSP-PARALLEL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4890 13 13
Rubix:136390
Hersteller:4890 13 13
EAN:0820099300054
4890 13 13 Rückschlagventil, DN10, G1/4, Muffe / Muffe, VA

Technische Zusammenfassung

Typ4890
Anschlusstypg1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4890 13 13 Rückschlagventil, DN10, G1/4, Muffe / Muffe, VA


Ermöglicht den Flüssigkeitsfluss in eine Richtung, während Durchfluss in die andere Richtung blockiert wird.
Edelstahlkonstruktion ist beständig gegen aggressive Flüssigkeiten und Umgebungen.
Anwendung: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie, Chemie, Textilindustrie, Automobilindustrie
Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Größe: G 1/4 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Größe: G 1/4 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Rissdruck: 0,25
Nenndurchmesser (dn): 50
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Flüssigkeitstyp: Korrosiv
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 50
Länge: 50 MM
Maximale Durchflussmenge: 19.91
Maximaler Betriebsdruck: 40
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimaler Betriebsdruck: 0,5
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Rückschlagventile aus Edelstahl
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Rückschlagventil
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,073

Stärken

• Abfordernde Umgebungen
• Robustes Design
• Geeignet für den Einsatz mit vielen Chemikalien oder in korrosiven Umgebungen
• Kompatibel mit vielen Flüssigkeiten • Kompakt und Vielseitig
• reduzierte Abmessungen
• Glatte Außenflächen tragen zur Sauberkeit der Geräte bei
• Das Symbol für die Strömungsrichtung schützt vor unsachgemäßer Installation
• Hexagonaler Körper zur Erleichterung der Installation

Anwendungen


• Werkzeugmaschinen
• Nahrungsmittel und Getränke
• Druck- und Markierungsgeräte
• Industriechemische Verarbeitung
• Bekleidungswaren
• Fahrzeugmontagewerke
• Schutz pneumatischer Schaltungen
• Geeignet für Industrieflüssigkeiten in rauer Umgebung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Gewicht der Verpackung156 g
Typ4890
Anschlusstypg1/4
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84813099
248,82 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
296,10 € inkl. MwSt.