0210 17 00 Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G3/8

Legris Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0210 17 00
Rubix:474128
Hersteller:0210 17 00
EAN:0820099133904
0210 17 00 Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typ210
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0210 17 00 Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G3/8


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 200
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.046

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46 g
Gewicht der Verpackung468 g
Werkstoffstahl
Typ210
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Rohraußendurchmesser22 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
38,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,58 € inkl. MwSt.