0220 21 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/2

Legris Sechskantstecker BSP-Parallelgewinde Metrisch 220

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0220 21 00
Rubix:69136
Hersteller:0220 21 00
EAN:0820099135502
0220 21 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, polymer
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0220 21 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/2


Schließt ein Schaltungsende.
Montage mit Flachschlüssel
Erhältlich in metrischer oder paralleler Ausführung.
Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewinde Größe: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: + 80 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
Produkttyp: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilbranche
Gewicht: 0,041

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Gewicht der Verpackung419 g
Werkstoffmessing, polymer
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Rohraußendurchmesser22 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
5,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std