0201 21 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Sechskantkopf, G1/2
Legris Messing-Gewindestopfen mit Bund und Sechskantkopf, G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0201 21 00
Rubix:164698
Hersteller:0201 21 00
EAN:0820099131115


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
Produktdetails : 0201 21 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Sechskantkopf, G1/2
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.041
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.041
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2044 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
329,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort