1855 10 10 Muffe, G1/8 IG, Edelstahl

Legris Muffe, G1/8 IG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1855 10 10
Rubix:474609
Hersteller:1855 10 10
EAN:0820099195162
1855 10 10 Muffe, G1/8 IG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoff316l-edelstahl
Typadapter
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1855 10 10 Muffe, G1/8 IG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Stecker Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.013

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Gewicht der Verpackung34 g
Werkstoff316l-edelstahl
Typadapter
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Rohraußendurchmesser14 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur180 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072210
27,50 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
32,72 € inkl. MwSt.