0285 17 00 Gewindestopfen mit Innensechskant, R3/8, Edelstahl
Legris Sechskantstecker BSP-Konus 285
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0285 17 00
Rubix:156121
Hersteller:0285 17 00
EAN:0820099136066


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | 316l-edelstahl |
|---|---|
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/8 '' |
Produktdetails : 0285 17 00 Gewindestopfen mit Innensechskant, R3/8, Edelstahl
Schließt ein Schaltungsende.
Montage mit Inbusschlüssel.
Erhältlich in den Ausführungen BSPT oder NPT.
Montage mit Inbusschlüssel.
Erhältlich in den Ausführungen BSPT oder NPT.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.013
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.013
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 71 g |
| Werkstoff | 316l-edelstahl |
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
53,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort