0220 13 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/4
Legris Sechskantstecker BSP-Parallelgewinde Metrisch 220
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0220 13 00
Rubix:69134
Hersteller:0220 13 00
EAN:0820099135304


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing, polymer |
|---|---|
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
Produktdetails : 0220 13 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/4
Schließt ein Schaltungsende.
Montage mit Flachschlüssel
Erhältlich in metrischer oder paralleler Ausführung.
Montage mit Flachschlüssel
Erhältlich in metrischer oder paralleler Ausführung.
Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewinde Größe: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: + 80 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
Produkttyp: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Gewicht: 0,020
Anschlussgewinde Größe: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: + 80 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
Produkttyp: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Gewicht: 0,020
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 203 g |
| Werkstoff | messing, polymer |
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort