2297 12 12 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, 12mm, DN9

Legris Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, 12mm, DN9

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:2297 12 12
Rubix:111605
Hersteller:2297 12 12
EAN:0820099197913
2297 12 12 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, 12mm, DN9

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnickelplattiertes messing
Typ2297
Rohraußendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2297 12 12 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, 12mm, DN9


Anwendung: Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung, Werkstätten
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES BRASSE
Anschluss 1 Gewindeart: Gerader Durchgang
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 13,5
Durchmesser nominal (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.072

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht72 g
Gewicht der Verpackung753 g
Werkstoffnickelplattiertes messing
Typ2297
Rohraußendurchmesser12 mm
Anschluss 1gerader durchgang ''
Anschluss 212 mm
Druck20 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
18,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std