0101 06 13 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - G1/4

Legris Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0101 06 13
Rubix:95588
Hersteller:0101 06 13
EAN:0820099087795
0101 06 13 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 06 13 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - G1/4


Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.03

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Gewicht der Verpackung309 g
Werkstofftechnisches polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser6 mm
Anschluss 1g 1/4 ''
Anschluss 26 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
46,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,22 € inkl. MwSt.