3CA82-15-8 Dichtkopf

Hannifin Dichtkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3CA82-15-8
Rubix:153828
Hersteller:3CA82-15-8
3CA82-15-8 Dichtkopf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, chrom(vi)-frei
Typgerade push-lok schlauchverschraubung (metrisches innengewinde l, drehbar, 24° konus mit o-ring)
Anschluss 1m22x1,5 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3CA82-15-8 Dichtkopf


Anschlussgröße: M22x1,5 mm Gewinde
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch-Innendurchmesser: -8 (Größe), 1/2, 12.7
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: M22x1,5
Anschlussgröße: M22x1.5
Produktstil: Metrisches L-Innengewinde - drehbar - (24° Konus mit O-Ring)
Produkttyp: Metrisches Innengewinde L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, chrom(vi)-frei
Typgerade push-lok schlauchverschraubung (metrisches innengewinde l, drehbar, 24° konus mit o-ring)
Anschluss 1m22x1,5 ''
Anschluss 2-8
Druck400 bar
Zolltarifcode73269098
15,46 exkl. MwSt.
/ Stück
18,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std