0195 13 00 Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 13mm innen

Legris Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 13mm innen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0195 13 00
Rubix:112247
Hersteller:0195 13 00
EAN:0820099129488
0195 13 00 Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 13mm innen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ195
Rohraußendurchmesser13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0195 13 00 Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 13mm innen


Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 13
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 15,2
Durchmesser nominal (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.03

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Gewicht der Verpackung329 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ195
Rohraußendurchmesser13 mm
Anschluss 213 mm
Druck20 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
8,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std