Referenzen
Parker:3C382-15-8
Rubix:81932
Hersteller:3C382-15-8


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | schlauchverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : 3C382-15-8 Steckarmatur
Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 15 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Gerade
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 15 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Gerade
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | schlauchverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 15 mm |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Anschluss 2 | m22x1,5 |
| Druck | 250 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std