GE10LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Gewindestutzen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE10LRCF
Rubix:880937
Hersteller:GE10LRCF
GE10LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgerader gewindestutzen
Rohraußendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE10LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


EO-PSR-Beschläge erzeugen Rohrverbindungen und Komponenten mit hohem Druck und ohne Lecks in hydraulischen Systemen. Das Hauptmerkmal von EO-PSR (gemäß DIN 3861, DIN 2353) ist die kontrollierte progressive Verbindung mit dem Rohr aufgrund der einzigartigen Geometrie.
Inklusive Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: NBR
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Anwendungen

Landwirtschaftliche Maschinen;Automobilbau;Chemikalientransfer;Baumaschinen;Kraftstoffübertragung;Hydraulik;Produktionsanlagen;Schifffahrt;Materialhandhabung;Mobile Geräte;Ölförderung;Verpackung;Transport

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgerader gewindestutzen
Rohraußendurchmesser10 mm
Anschluss 1g 1/4 ''
Zolltarifcode73079910
3,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std