0105 14 27 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - R3/4
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - R3/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0105 14 27
Rubix:166574
Hersteller:0105 14 27
EAN:0820099095592

Produktdetails : 0105 14 27 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - R3/4
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.107
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.107
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1093 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 105 |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Anschluss 1 | r 3/4 '' |
| Anschluss 2 | 14 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std