7899 00 17 Schnellentlüftungsventil, G3/8, VA

Legris Schnellentlüftungsventil, G3/8, VA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7899 00 17
Rubix:475543
Hersteller:7899 00 17
EAN:0820099653884
7899 00 17 Schnellentlüftungsventil, G3/8, VA

Technische Zusammenfassung

Typ7899
Anschlusstypg3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7899 00 17 Schnellentlüftungsventil, G3/8, VA


Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Körperwerkstoff: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 9
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 1
Form: Gerades Edelstahl-Schnellentlüftungsventil mit Innengewinde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.14

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Gewicht der Verpackung147 g
Typ7899
Anschlusstypg3/8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84818079
109,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,80 € inkl. MwSt.