1080H69 04 Steckschlauch 3/4-DN 20mm, blau, 80m-Rolle
Legris Schlauch Selbstbefestigung H080
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1080H69 04
Rubix:1148678
Hersteller:1080H69 04
EAN:0820099173733

Produktdetails : 1080H69 04 Steckschlauch 3/4-DN 20mm, blau, 80m-Rolle
Anwendung: Kühlung, Automobilbau, Industriemaschinen, Pneumatik, Schweißroboter
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Schnellverschraubungen (mit Messing-Innengewinde), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPP), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPT)
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3
Haftungsausschluss: ACHTUNG: Die CNOMO-Zertifizierung gilt ausschließlich für rote und grüne Schläuche, wenn sie mit den CNOMO-zertifizierten Legris-Stabanschlüssen 0132 verbunden sind
Division: Division Niederdruckanschlüsse Europa
Schlauch-Innenrohrmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 0,751 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 1,062 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.751, 19.1
Länge pro Packung: 80
Länge pro Packung: 80 M
Werkstoffe: NBR
Maximaler Betriebsdruck: 1,6, 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Medien: Luft (Pneumatik), Kraftstoffe (Öl & Petroleum), Wasser
Mindestbiegeradius: 6.692, 170
Mindestbetriebstemperatur: -20, -4
Anzahl der Rohre: 1
Außendurchmesser: 1.062, 27
Verpackungsart: Haspel
Produkttyp: Kühlmittelschlauch, Pneumatikschlauch
Herkunftsregion: Frankreich
Spezifikationen erfüllt: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Fluid- und Gastransport, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 33.16, 0.4145, 0.121
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Schnellverschraubungen (mit Messing-Innengewinde), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPP), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPT)
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3
Haftungsausschluss: ACHTUNG: Die CNOMO-Zertifizierung gilt ausschließlich für rote und grüne Schläuche, wenn sie mit den CNOMO-zertifizierten Legris-Stabanschlüssen 0132 verbunden sind
Division: Division Niederdruckanschlüsse Europa
Schlauch-Innenrohrmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 0,751 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 1,062 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.751, 19.1
Länge pro Packung: 80
Länge pro Packung: 80 M
Werkstoffe: NBR
Maximaler Betriebsdruck: 1,6, 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Medien: Luft (Pneumatik), Kraftstoffe (Öl & Petroleum), Wasser
Mindestbiegeradius: 6.692, 170
Mindestbetriebstemperatur: -20, -4
Anzahl der Rohre: 1
Außendurchmesser: 1.062, 27
Verpackungsart: Haspel
Produkttyp: Kühlmittelschlauch, Pneumatikschlauch
Herkunftsregion: Frankreich
Spezifikationen erfüllt: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Fluid- und Gastransport, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 33.16, 0.4145, 0.121
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
| Länge | 80 m |
| Farbe | blau |
| Biegeradius | 170 mm |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.744,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.076,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
