4890 17 17 Rückschlagventil, DN15, G3/8, Muffe / Muffe, VA
Legris Rückschlagventil, DN15, G3/8, Muffe / Muffe, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4890 17 17
Rubix:136391
Hersteller:4890 17 17
EAN:0820099300078

Produktdetails : 4890 17 17 Rückschlagventil, DN15, G3/8, Muffe / Muffe, VA
Anwendung: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie, Chemie, Textilindustrie, Automobilindustrie
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Rissdruck: 0,25
Nenndurchmesser (dn): 67
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Flüssigkeitstyp: Korrosiv
Hex Größe: 22
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 67
Länge: 67 MM
Maximale Durchflussmenge: 35.54
Maximaler Betriebsdruck: 40
Maximale Betriebstemperatur: 180
Mindestbetriebsdruck: 0,5
Mindestbetriebstemperatur: -20
Produkttyp: Rückschlagventile aus Edelstahl
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Rückschlagventil
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,183
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Rissdruck: 0,25
Nenndurchmesser (dn): 67
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Flüssigkeitstyp: Korrosiv
Hex Größe: 22
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 67
Länge: 67 MM
Maximale Durchflussmenge: 35.54
Maximaler Betriebsdruck: 40
Maximale Betriebstemperatur: 180
Mindestbetriebsdruck: 0,5
Mindestbetriebstemperatur: -20
Produkttyp: Rückschlagventile aus Edelstahl
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Rückschlagventil
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,183
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 379 g |
| Typ | 4890 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,38 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
361,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort