4891 21 21 Rückschlagventil, DN15, G1/2, Muffe / Zapfen, VA
Legris Rückschlagventil, DN15, G1/2, Muffe / Zapfen, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4891 21 21
Rubix:118822
Hersteller:4891 21 21
EAN:0820099300290

Produktdetails : 4891 21 21 Rückschlagventil, DN15, G1/2, Muffe / Zapfen, VA
Anwendung: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie, Chemie, Textilindustrie, Automobilindustrie
Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Größe: G 1/2 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Größe: G 1/2 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Rissdruck: 0,25
Nenndurchmesser (dn): 79
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Flüssigkeitstyp: Korrosiv
Hex Größe: 24
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 79
Länge: 79 MM
Maximale Durchflussmenge: 36.50
Maximaler Betriebsdruck: 40
Maximale Betriebstemperatur: 180
Mindestbetriebsdruck: 0,5
Mindestbetriebstemperatur: -20
Produkttyp: Rückschlagventile aus Edelstahl
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Rückschlagventil männlich Zulauf / weiblich Entlüftung
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,210
Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Größe: G 1/2 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Größe: G 1/2 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Rissdruck: 0,25
Nenndurchmesser (dn): 79
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Flüssigkeitstyp: Korrosiv
Hex Größe: 24
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 79
Länge: 79 MM
Maximale Durchflussmenge: 36.50
Maximaler Betriebsdruck: 40
Maximale Betriebstemperatur: 180
Mindestbetriebsdruck: 0,5
Mindestbetriebstemperatur: -20
Produkttyp: Rückschlagventile aus Edelstahl
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Rückschlagventil männlich Zulauf / weiblich Entlüftung
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 450 g |
| Typ | 4891 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,44 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
431,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
