1821 13 13 Doppelnippel, R1/4 - R1/8, Edelstahl

Legris Doppelnippel, R1/4 - R1/8, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1821 13 13
Rubix:156578
Hersteller:1821 13 13
EAN:0820099193229
1821 13 13 Doppelnippel, R1/4 - R1/8, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1821 13 13 Doppelnippel, R1/4 - R1/8, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.019

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Gewicht der Verpackung46 g
Typ1821
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser14 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
14,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std