1817 00 13 Schottverschraubung, G1/4 IG, Edelstahl
Legris Adapter-Schott BSP Parallel 1817
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1817 00 13
Rubix:69325
Hersteller:1817 00 13
EAN:0820099192208

Produktdetails : 1817 00 13 Schottverschraubung, G1/4 IG, Edelstahl
Schott-Adapter, männlich auf weiblich.
Die Edelstahlkonstruktion zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten und Umgebungen aus.
Die Edelstahlkonstruktion zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten und Umgebungen aus.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.053
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.053
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 112 g |
| Typ | 1817 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 24 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std