7111 10 10 Messing-DRV als Zuluftdrossel, G1/8 AG/IG
Legris Messing-DRV als Zuluftdrossel, G1/8 AG/IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7111 10 10
Rubix:475429
EAN:0820099323763

Produktdetails : 7111 10 10 Messing-DRV als Zuluftdrossel, G1/8 AG/IG
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 52,5
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.079
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 52,5
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.079
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 406 g |
| Typ | 7111 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
241,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
