7130 08 17 Messing-DRV als Abluftdrossel LF3000 8mm - G3/8
Legris Messing-DRV als Abluftdrossel LF3000 8mm - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7130 08 17
Rubix:133959
Hersteller:7130 08 17
EAN:0820099324210

Produktdetails : 7130 08 17 Messing-DRV als Abluftdrossel LF3000 8mm - G3/8
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 40
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.109
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 40
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.109
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1127 g |
| Typ | 7130 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
395,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
470,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
