7011 04 10 Kompakt-DRV, 4mm-G1/8, Zuluftdrosselung

Legris Kompakt-DRV, 4mm-G1/8, Zuluftdrosselung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7011 04 10
Rubix:166925
Hersteller:7011 04 10
EAN:0820099317427
7011 04 10 Kompakt-DRV, 4mm-G1/8, Zuluftdrosselung

Technische Zusammenfassung

Typ7011
Anschlusstypg1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7011 04 10 Kompakt-DRV, 4mm-G1/8, Zuluftdrosselung


Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: 4 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8 O.D.
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 25
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,017

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung181 g
Typ7011
Anschlusstypg1/8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84813099
159,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
189,57 € inkl. MwSt.