7010 04 20 Kompakt-DRV, 4mm, G-Gewinde, Abluftdrosselung
Legris Kompakt-DRV, 4mm, G-Gewinde, Abluftdrosselung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7010 04 20
Rubix:466760
EAN:0820099316659

Produktdetails : 7010 04 20 Kompakt-DRV, 4mm, G-Gewinde, Abluftdrosselung
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: 10-32 UNF
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 4 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: 10-32 UNF
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 4 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
| Typ | 7010 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.345,00 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
7.550,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
