7995 04 10 Einschraub-Rückschlagventil, 4mm x R1/8
Legris Einschraub-Rückschlagventil, 4mm x R1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7995 04 10
Rubix:475591
EAN:0820099339887

Produktdetails : 7995 04 10 Einschraub-Rückschlagventil, 4mm x R1/8
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: R 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Größe: 4 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 28,5
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil Entlüftung männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,015
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: R 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Größe: 4 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 28,5
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil Entlüftung männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,015
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 160 g |
| Typ | 7995 |
| Anschlusstyp | r1/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
204,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
