7984 08 13 Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 8mm x G1/4
Legris Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 8mm x G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7984 08 13
Rubix:475570
Hersteller:7984 08 13
EAN:0820099339252

Produktdetails : 7984 08 13 Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 8mm x G1/4
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: G 1/4 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Größe: 8 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 1080 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 36
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussrate: 1080
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,023
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8
Anschluss 1 Größe: G 1/4 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Größe: 8 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 1080 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 36
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussrate: 1080
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,023
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 305 g |
| Typ | 7984 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
247,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort