6326 12 00WP2 LIQUIFIT PLUG D12 STANDARD P2

Legris LIQUIFIT PLUG D12 STANDARD P2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6326 12 00WP2
Rubix:1764369
EAN:0820099935690
6326 12 00WP2 LIQUIFIT PLUG D12 STANDARD P2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffbio-basierter polymer (bio-based polymer)
Typblindstopfen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6326 12 00WP2 LIQUIFIT PLUG D12 STANDARD P2


Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstiel bis Endanschlag
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, industrielle Flüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: n/a
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Anwendungen bis -40°C/-40°F, bitte Rücksprache), 14
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckfitting
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffbio-basierter polymer (bio-based polymer)
Typblindstopfen
Max. Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser14 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur95 °C
1 mm
121 mm
Zolltarifcode39174000
9,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
11,54 € inkl. MwSt.