7992 60 00WP2 LIQUIFIT NON-RETURN VALVE D3/8
Legris LIQUIFIT NON-RETURN VALVE D3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7992 60 00WP2
Rubix:1764377
Hersteller:7992 60 00WP2
EAN:0886357030477

Produktdetails : 7992 60 00WP2 LIQUIFIT NON-RETURN VALVE D3/8
Anwendung: Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: POM
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Rohr Außendurchmesser (Zoll): 3/8
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): n/a
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll (O.D)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Wasser, Getränke, Inertgas
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 10
Maximale Betriebstemperatur: 65
Minimale Betriebstemperatur: 1
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 25
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,011
Gehäusematerial: POM
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Rohr Außendurchmesser (Zoll): 3/8
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): n/a
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll (O.D)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Wasser, Getränke, Inertgas
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 10
Maximale Betriebstemperatur: 65
Minimale Betriebstemperatur: 1
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 25
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,011
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
| Typ | 7992 |
| Anschlusstyp | rohr (steck-/push-in-verbindung) |
| Max. Ausgangsdruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| 75 mm | |
| 147 mm | |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
460,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort