3226 03 00 LF3mm-Metall, Stopfen, 3mm
Legris LF3mm-Metall, Stopfen, 3mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3226 03 00
Rubix:126915
Hersteller:3226 03 00
EAN:0820099263052

Produktdetails : 3226 03 00 LF3mm-Metall, Stopfen, 3mm
Anwendung: Robotik, Halbleiter, Textil, Pneumatik, Vakuum, Pneumatikpaneele
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produktart: Blindstopfen mit Endstück
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen und Zubehör
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen Erfüllt: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuum Druckstufe: n/a
Gewicht: 0.001
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produktart: Blindstopfen mit Endstück
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen und Zubehör
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen Erfüllt: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuum Druckstufe: n/a
Gewicht: 0.001
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing |
| Typ | 3226 |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Rohraußendurchmesser | 3 mm |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
223,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort