3821 10 13 LF3800 Gerader Einschraubstutzen, 10mm - R1/8

Legris LF3800 Gerader Einschraubstutzen, 10mm - R1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3821 10 13
Rubix:475117
Hersteller:3821 10 13
EAN:0820099291840
3821 10 13 LF3800 Gerader Einschraubstutzen, 10mm - R1/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3821 10 13 LF3800 Gerader Einschraubstutzen, 10mm - R1/8


Anwendung: Medizinische Geräte, Chemikalientransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Anschlussart: Rohrstutzen zu Anschluss
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 19
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.017

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung41 g
Typ3821
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/4 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser19 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
42,80 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
50,93 € inkl. MwSt.