0122 08 06 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 8mm für 6mm IG

Legris Schlauchtüllen für Gummischlauch, 8mm für 6mm IG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:0122 08 06
Rubix:95587
Hersteller:0122 08 06
EAN:0820099111407
0122 08 06 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 8mm für 6mm IG
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0122 08 06 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 8mm für 6mm IG


Gehäuse Material: BRASS
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Steckverbinder für Schlauch
Menge pro Box: 10
Form: Steckverbinder für Schlauch
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Schlauch-Innendurchmesser: 6
Schlauch-Außendurchmesser: 8 mm
Gewicht: 0,007

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Gewicht der Verpackung80 g
Typ122
Werkstoffmessing
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,72 inkl. MwSt.