0121 18 17 Doppelnippel, 3/8 NPT- R3/8, vernickelt

Legris Doppelnippel, 3/8 NPT- R3/8, vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0121 18 17
Rubix:169992
Hersteller:0121 18 17
EAN:0820099110516
0121 18 17 Doppelnippel, 3/8 NPT- R3/8, vernickelt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0121 18 17 Doppelnippel, 3/8 NPT- R3/8, vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 3/8 / R 3/8
Anschluss 1 Typ: NPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.026

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Gewicht der Verpackung267 g
Typ121
Werkstoffmessing
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
42,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,98 € inkl. MwSt.