3805 04 11 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - NPT1/8

Legris LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - NPT1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3805 04 11
Rubix:475059
Hersteller:3805 04 11
EAN:0820099289113
3805 04 11 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - NPT1/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3805 04 11 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - NPT1/8


Anwendung: Medizinische Geräte, Chemietransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 1/8"
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Anschlusstyp: Rohr auf Anschluss
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 11
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Rostfreier Stahl AISI 316L (Mutter), Rostfreier Stahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.009

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Gewicht der Verpackung25 g
Typ3805
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser11 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
67,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
80,68 € inkl. MwSt.