VSTI12X1.5EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO
Parker Hannifin Verschluss-Stopfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:VSTI12X1.5EDCF
Rubix:886239
Hersteller:VSTI12X1.5EDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | blindstopfen für anschlüsse |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,47 '' |
Produktdetails : VSTI12X1.5EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher - Metr. Einschraubzapfen mit EOlastic-Dichtung
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: M12x1,5 mm Gewinde
Anschlussgröße: M12x1,5
Anschlusstyp: Männlich, metrisch
Anschlusstyp: Metrischer Stecker
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Anschlüsse
Produkttyp: Blindstopfen für Anschlüsse
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: M12x1,5 mm Gewinde
Anschlussgröße: M12x1,5
Anschlusstyp: Männlich, metrisch
Anschlusstyp: Metrischer Stecker
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Anschlüsse
Produkttyp: Blindstopfen für Anschlüsse
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | blindstopfen für anschlüsse |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,47 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std