0163 27 13 Gewindereduzierung, R3/4 AG - G1/4 IG
Legris Gewindereduzierung, R3/4 AG - G1/4 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0163 27 13
Rubix:473986
Hersteller:0163 27 13
EAN:0820099122748

Produktdetails : 0163 27 13 Gewindereduzierung, R3/4 AG - G1/4 IG
Anwendung: Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.085
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.085
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 876 g |
| Typ | 163 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
61,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort