0121 14 13 Doppelnippel, 1/4 NPT- R1/4, vernickelt

Legris Doppelnippel, 1/4 NPT- R1/4, vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0121 14 13
Rubix:69050
Hersteller:0121 14 13
EAN:0820099110257
0121 14 13 Doppelnippel, 1/4 NPT- R1/4, vernickelt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0121 14 13 Doppelnippel, 1/4 NPT- R1/4, vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/4 / R 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.02

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Gewicht der Verpackung218 g
Typ121
Werkstoffmessing
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
30,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,41 € inkl. MwSt.