0931 08 13 Schlauchtülle Steckschlauch mit G1/4-Ag Schlauch-IG-8mm
Legris Schlauchtülle Steckschlauch mit G1/4-Ag Schlauch-IG-8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0931 08 13
Rubix:69222
Hersteller:0931 08 13
EAN:0820099155128

Produktdetails : 0931 08 13 Schlauchtülle Steckschlauch mit G1/4-Ag Schlauch-IG-8mm
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilprozesse, Verpackung
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Rohr-Innendurchmesser: 8/9 mm (O.D.)
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 9 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Luft
Material des Klemmrings: k.A.
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: k. A.
Form: k. A.
Gewicht: 0,030, 0,014
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Rohr-Innendurchmesser: 8/9 mm (O.D.)
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 9 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Luft
Material des Klemmrings: k.A.
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: k. A.
Form: k. A.
Gewicht: 0,030, 0,014
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 723 g |
| Typ | 931 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std