0120 18 21 Gerader Einschraubstutzen, 18mm - R1/2
Legris Gerader Einschraubstutzen, 18mm - R1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0120 18 21
Rubix:473837
Hersteller:0120 18 21
EAN:0820099109572

Produktdetails : 0120 18 21 Gerader Einschraubstutzen, 18mm - R1/2
Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewinde Größe: R1/2
Anschlusstyp: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Stehbolzenrohr, BSPT-Außengewinde
Menge pro Karton: 5
Form: Stehbolzen mit Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Außendurchmesser: 18 mm
Gewicht: 0,042
Anschlussgewinde Größe: R1/2
Anschlusstyp: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Stehbolzenrohr, BSPT-Außengewinde
Menge pro Karton: 5
Form: Stehbolzen mit Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Außendurchmesser: 18 mm
Gewicht: 0,042
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 222 g |
| Typ | 120 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
