7812 13 13 Einschraubdrosselverschraubung, G1/4IG, VA
Legris Einschraubdrosselverschraubung, G1/4IG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7812 13 13
Rubix:475513
EAN:0820099333922

Produktdetails : 7812 13 13 Einschraubdrosselverschraubung, G1/4IG, VA
Anwendung: Automobilindustrie, Pneumatik, Halbleiterindustrie, Textilindustrie, Wasseraufbereitung, Getränkedosierung, Robotertechnik
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Karton: 2
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.074
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Karton: 2
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.074
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 160 g |
| Typ | 7812 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,16 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
332,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort