7985 12 21 Einschraub-Rückschlagventil, 12mm x R1/2
Legris Einschraub-Rückschlagventil, 12mm x R1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7985 12 21
Rubix:475581
Hersteller:7985 12 21
EAN:0820099509815

Produktdetails : 7985 12 21 Einschraub-Rückschlagventil, 12mm x R1/2
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Größe: R 1/2 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Größe: 12 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 2300 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 44
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussrate: 2300
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,048
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Größe: R 1/2 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Größe: 12 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 2300 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 44
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussrate: 2300
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,048
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Typ | 7985 |
| Anschlusstyp | bspt |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
569,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
