7010 10 13 Kompakt-DRV, 10mm-G1/4, Abluftdrosselung

Legris Durchflussregler BSPP metrisch 7010

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7010 10 13
Rubix:69672
Hersteller:7010 10 13
EAN:0820099317168
7010 10 13 Kompakt-DRV, 10mm-G1/4, Abluftdrosselung

Technische Zusammenfassung

Typ7010
Anschlusstypg1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7010 10 13 Kompakt-DRV, 10mm-G1/4, Abluftdrosselung


Ringstutzen mit versenkter Einstellschraube und Gewindeanschlüssen: – präzise und progressive Regulierung des Durchflusses mittels Schraubenzieher zum Schutz gegen Falscheinstellung, – äußerst robuste, langlebige Ausführung, – diese extrem kompakten Verschraubungen sind für zahlreiche pneumatische Anwendungen geeignet.
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26,5
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,036

Stärken

• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Gewicht der Verpackung381 g
Typ7010
Anschlusstypg1/4
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
194,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
231,10 inkl. MwSt.