7012 06 10 Drosselverschraubung LF3000 Blitzanschluss, 6mm - G1/8
Legris Drosselverschraubung LF3000 Blitzanschluss, 6mm - G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7012 06 10
Rubix:122113
Hersteller:7012 06 10
EAN:0820099318264

Produktdetails : 7012 06 10 Drosselverschraubung LF3000 Blitzanschluss, 6mm - G1/8
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Bidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 25
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.019
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Bidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 25
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.019
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 198 g |
| Typ | 7012 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std