0169 21 27 Gewindevergrößerung von G1/2 auf G3/4

Legris Gewindevergrößerung von G1/2 auf G3/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0169 21 27
Rubix:474057
Hersteller:0169 21 27
EAN:0820099126906
0169 21 27 Gewindevergrößerung von G1/2 auf G3/4

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0169 21 27 Gewindevergrößerung von G1/2 auf G3/4


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,087

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht88 g
Gewicht der Verpackung913 g
Typ169
Werkstofftechnisches polymer
Rohraußendurchmesser32 mm
90 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
9,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std