0931 18 21 Schlauchtülle Steckschlauch mit G1/2-Ag Schlauch-IG-18mm

Legris Schlauchtülle Steckschlauch mit G1/2-Ag Schlauch-IG-18mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0931 18 21
Rubix:474314
Hersteller:0931 18 21
EAN:0820099155395
0931 18 21 Schlauchtülle Steckschlauch mit G1/2-Ag Schlauch-IG-18mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0931 18 21 Schlauchtülle Steckschlauch mit G1/2-Ag Schlauch-IG-18mm


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 20 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Luft
Material des Klemmrings: k.A.
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.04

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Gewicht der Verpackung433 g
Typ931
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser22 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std