0695 10 13 Blitzanschluss mit Schutzfeder, 10mm, R1/4
Legris Blitzanschluss mit Schutzfeder, 10mm, R1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0695 10 13
Rubix:474260
EAN:0820099151038

Produktdetails : 0695 10 13 Blitzanschluss mit Schutzfeder, 10mm, R1/4
Farbe: SCHWARZ
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 10 mm
Spezifikationen erfüllt: NF E49-101 (Industrie), RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie)
Schlauchmaterial: Schutzfeder
Gewicht: 0.218
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 10 mm
Spezifikationen erfüllt: NF E49-101 (Industrie), RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie)
Schlauchmaterial: Schutzfeder
Gewicht: 0.218
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 218 g |
| Typ | 695 |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
