BUZ20SCFX (EO) Verschluss-Butzen EO

Parker Hannifin Verschluss für Verschraubungskone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:BUZ20SCFX
Rubix:876698
Hersteller:BUZ20SCFX
BUZ20SCFX (EO) Verschluss-Butzen EO

Technische Zusammenfassung

Typverschluss für verschraubungskone buz20scfx
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BUZ20SCFX (EO) Verschluss-Butzen EO


ERMETO BUZ20SCFX Verschluss für Verschraubungskone
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 20 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschlussgröße: 20 mm (Außendurchmesser)
Anschlussart: k.A.
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Blindstopfen, für Konen
Produkttyp: Blindstopfen für Konen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typverschluss für verschraubungskone buz20scfx
Zolltarifcode73079910
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std