PSR15LX (EO) Progressiv Stop Ring EO
Parker Hannifin Progressiver Stopring
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:PSR15LX
Rubix:884421
Hersteller:PSR15LX

Produktdetails : PSR15LX (EO) Progressiv Stop Ring EO
Progressiver Stop Ring
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 15 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Progressiver Stoppring
Produktstil: Progressiver Anschlagring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 15 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Progressiver Stoppring
Produktstil: Progressiver Anschlagring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | progressiver stop ring psr15lx |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std