ED42X2X (EO) Eolastic Dichtung

Parker Hannifin Eolastic Dichtung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:ED42X2X
Rubix:877507
Hersteller:ED42X2X
ED42X2X (EO) Eolastic Dichtung
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ED42X2X (EO) Eolastic Dichtung


Farbe: Schwarz
Kompatibles Fitting: k.A.
Abmessungsnummer: k.A.
Gewicht: 0.006969424460431655
Division: Tube Fittings Division
Durometer: 90
Gewindegröße: 1-1/4"-11, M42x2
Innendurchmesser: k.A., 38.8
Konstruktionsmaterialien: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 250
Minimale Betriebstemperatur: -30
Außendurchmesser: k.A.
Polymermaterialoptionen: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR, XNBR)
Produktstil: Typ E metrischer Anschluss (ED-Dichtung), Typ E BSPP-Anschluss (ED-Dichtung)
Produkttyp: Dichtung
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Breite: n/a, 2

Technische Informationen


Attribute
Typsiegel
Werkstoffnitril-butadien-kautschuk
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
86,57 inkl. MwSt.