0124 06 00 Messing-Klemmring, 6mm

Legris Schneidringe, Messing 124

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0124 06 00
Rubix:69063
Hersteller:0124 06 00
EAN:0820099113173
0124 06 00 Messing-Klemmring, 6mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0124 06 00 Messing-Klemmring, 6mm


Zur Verwendung mit dem Körper und der Mutter, um eine vollständige Legris-Kompressionsverbindung herzustellen.
Empfohlen für den Anschluss an Thermoplast, Messing oder gehärtetes Kupfer.
Sorgt für eine optimale Abdichtung der Installation.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Messing Olive / Ferrule
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.001

Stärken

• Effiziente Lösung
• Reduziert die Umschlagmaße
• Schnell und einfach zu montieren, unabhängig von Durchmesser und Rohrmaterial
• Verbessertes Bestandsmanagement
• Silikonfrei • Mehrfachkombinationen
• Ein Einzelverbinder für bis zu 4 verschiedene Rohrmaterialien und Größen; Beispiel: Polymerrohr 4 mm AD, Kupferrohr 8 mm AD, Messingrohr 12 mm AD, geflochtener PVC-Schlauch 12 mm ID.
• Umfassende Auswahl an Schneidringen und Muttern zur Optimierung des gesamten Montagevorgangs

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung59 g
Typ124
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std